Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice16 mm
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale108 mm
- Largeur totale60 mm
- Port 1 taille/type1 BSPT
- Poids1.4 kg
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv12 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +99 °C
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointCaoutchouc
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Type pneumatique
- Le débit varie de 0.80 à 43 Cv
- Taille de l’orifice : 7mm à 50mm
- Port : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau du joint : NBR, FKM, EPR