Motion
VO317-5D
VANNE SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI02011536
N° MFRVO317-5D
Prix92.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI02011536
N° MFRVO317-5D
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
Prix92.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VO3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VO317-5D SOUPAPE SOL 24VDC
  • Vanne à champignon à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Actionnement : solénoïde simple à 2 positions à commande directe
  • Plage de pression de service : 0 à 0.9 MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté