Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale89.1 mm
- Longueur totale80.2 mm
- Largeur totale45 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde à commande directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.45 (R à A) Cv, 0.47 (P à A) Cv, 0.48 (A à P) Cv, 0.49 (A à R) Cv
- Direction du débit2-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCollecteur
- Temps de réponse30 (0.5 MPa) ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVO3
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde6.3 (c.c.) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8374-1981