Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 po
- Tailles des ports1/2 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Spécifications de la bobineStandard
- Direction du débit3-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 140 °F
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieCorps transféré
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVP300-700
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
Description du fabricant
VP3145-045TA1 VANNE, SOL
- Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
- Conversion facile en N.C. ou N.O.
- Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
- Orientation libre du montage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité