Motion
VP3165-105DA
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI02011600
N° MFRVP3165-105DA
Prix288.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI02011600
N° MFRVP3165-105DA
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
Prix288.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    219 mm
  • Longueur totale
    101 mm
  • Largeur totale
    113 mm
  • Taille du port
    1.0000 po
  • Taille du port - Échappement
    1-1/4 BSPT
  • Tailles des ports
    1 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    280 mm2 (1 à 2 mm2 (ENTRÉE À SORTIE), 310 mm2 (2 à 3 mm (SORTIE À EXH))
  • Direction du débit
    3-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé, Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Temps de réponse
    ≤40 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP300-700
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    12 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VP3165-105DA VANNE, SOL, 24VDC
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon