Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Spécifications de la bobineStandard
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 140 °F
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieCorps transféré
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVP300-700
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.