Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Spécifications de la bobineStandard
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale29 psi
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 140 °F
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieCorps transféré
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVP300-700
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
- Conversion facile en N.C. ou N.O.
- Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
- Orientation libre du montage