Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale82.7 mm
- Longueur totale102.9 mm
- Largeur totale26.5 mm
- Tailles des ports1/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1 (1 à 2 (P à A)) Cv, 1 (2 à 3 (A à R)) Cv
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- État normalNormalement fermé
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps à orifice (haut)
- Temps de réponse≤38 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.75 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)4.2 (1 à 2 (P à A)) dm3/(s.bar), 4.2 (2 à 3 (A à R)) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine