Motion
VP4150-063G
VANNE, SOL 110VAC
N° D’ARTICLE MI02011697
N° MFRVP4150-063G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL 110VAC
N° D’ARTICLE MI02011697
N° MFRVP4150-063G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    151 mm
  • Longueur totale
    214 mm
  • Largeur totale
    86 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5.2 (1 à 4/2 (P à A/B)) Cv, 5.6 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.9 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +0.9 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -0 à +60 °C
  • Temps de réponse
    ≤30 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP4
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    17 (En attente) VA, 28 (En attente) VA, 58 (En attente) VA, 73 (En attente) VA
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VP4150-063G VANNE, SOL 110VAC