Motion
VP4350-105TL
VANNE SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI02011715
N° MFRVP4350-105TL
Price$538.07/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI02011715
N° MFRVP4350-105TL
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
Price$538.07/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    151 mm
  • Longueur totale
    254 mm
  • Largeur totale
    86 mm

Details

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    110 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.9 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +0.9 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -0 à +60 °C
  • Temps de réponse
    ≤40 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP4
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    12 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VP4350-105TL SOUPAPE SOL 24VDC