Motion
VP7-6-FG-D-1ZA03

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FG-D-1ZA03

SOUPAPE ISO DBL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI02011792
N° MFRVP7-6-FG-D-1ZA03
Prix138.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FG-D-1ZA03

SOUPAPE ISO DBL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI02011792
N° MFRVP7-6-FG-D-1ZA03
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
Prix138.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    138 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Tailles des ports
    3/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    30 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    0.04 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO VG32, ISO
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VP7-6-FG-D-1ZA03 VANNE ISO DBL SOL S

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon