Spécifications
Dimensions
- Poids0.04 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.1 MPa
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Sexe portuaireFemme
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde1.0 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981