Motion
VQ1130-5-N1-PR

SMC CORP OF AMERICA
VQ1130-5-N1-PR

VANNE, SGL, RETOURNEMENT, ENFICHABLE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012435
N° MFRVQ1130-5-N1-PR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1130-5-N1-PR

VANNE, SGL, RETOURNEMENT, ENFICHABLE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012435
N° MFRVQ1130-5-N1-PR
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ1130-5-N1-PR VANNE, SGL, CIRCULAIRE, PLU

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon