Spécifications
Details
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.21 (P à A/B) Cv, 0.25 (A/B à R1/R2) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse≤15 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur D-Sub
- Consommation d'énergie du solénoïde1 W
- Courant d'alimentation du solénoïde42 mA
- Conductance sonique (C)0.91 (P à A/B) dm3/(s.bar), 1 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS, JIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
Description du fabricant
VANNE VQ1131N-5-N3 , SGL, RETOURNEMENT, BOUCHON-
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité