Motion
VQ1131Y-5-C4-P

SMC CORP OF AMERICA
VQ1131Y-5-C4-P

SOUPAPE DE BLOCAGE SUP
N° D’ARTICLE MI02012471
N° MFRVQ1131Y-5-C4-P
Prix72.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1131Y-5-C4-P

SOUPAPE DE BLOCAGE SUP
N° D’ARTICLE MI02012471
N° MFRVQ1131Y-5-C4-P
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
Prix72.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
VQ1131Y-5-C4-P SOUPAPE DE BLOCAGE SUP

Vous pourriez également aimer