Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieVQ
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans fil de connexion
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.