Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.16 (P à A/B) Cv, 0.18 (A/B à R1/R2) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse13 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVQ
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde0.5 W
- Courant d'alimentation du solénoïde42 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)0.72 dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine