Motion
VQ1200Y-5B-X35

SMC CORP OF AMERICA
VQ1200Y-5B-X35

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02012615
N° MFRVQ1200Y-5B-X35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1200Y-5B-X35

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02012615
N° MFRVQ1200Y-5B-X35
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ1200Y-5B-X35 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer