Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.21 (P à A/B) Cv, 0.25 (A/B à R1/R2) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse20 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde1.3 W
- Courant d'alimentation du solénoïde12 mA
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Conductance sonique (C)1 dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine