Motion
VQ1201R-3
VALVE, SOL DOUBLE, ENFICHABLE *LQA
N° D’ARTICLE MI02012633
N° MFRVQ1201R-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VALVE, SOL DOUBLE, ENFICHABLE *LQA
N° D’ARTICLE MI02012633
N° MFRVQ1201R-3
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQ1201R-3 , SOL DOUBLE, ENFICHABLE (A

You May Also Like