Motion
VQ1230-6B-N3
VANNE, DOUBLE, RABATTABLE, ENFICHABLE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012668
N° MFRVQ1230-6B-N3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, DOUBLE, RABATTABLE, ENFICHABLE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012668
N° MFRVQ1230-6B-N3
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ1230-6B-N3 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer