Motion
VQ1241-5LOB-N7

SMC CORP OF AMERICA
VQ1241-5LOB-N7

VALVE, DOUBLE, RETOURNEMENT N/PLUG-IN(C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012692
N° MFRVQ1241-5LOB-N7
Prix81.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1241-5LOB-N7

VALVE, DOUBLE, RETOURNEMENT N/PLUG-IN(C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012692
N° MFRVQ1241-5LOB-N7
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
Prix81.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ1241-5LOB-N7 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif