Motion
VQ1431Y-5-C4
VANNE, DOUBLE, RABATTABLE, ENFICHABLE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012811
N° MFRVQ1431Y-5-C4
Prix97.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, DOUBLE, RABATTABLE, ENFICHABLE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012811
N° MFRVQ1431Y-5-C4
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
Prix97.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQ1431Y-5-C4 , DOUBLE, RABATTABLE, BOUCHON-

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté