Motion
NVFS2300-3FZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
NVFS2300-3FZ-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque à orifice de corps incluse, 5 ports, 3 positions (centrales fermées), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02013272
N° MFRNVFS2300-3FZ-02T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVFS2300-3FZ-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque à orifice de corps incluse, 5 ports, 3 positions (centrales fermées), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02013272
N° MFRNVFS2300-3FZ-02T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    73 mm
  • Longueur totale
    173 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.53 (P à A/B) Cv, 0.61 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    20 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne de conduit enfichable
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.1 à 50 Hz W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    2.5 (P à A/B) dm3/(s.bar), 2.6 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVFS2300-3FZ-02T VANNE, SOL/PILOT 110

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon