Motion
NVFS2310-5DB
BASE NON ENFICHABLE À DOUBLE VALVE *LQA
N° D’ARTICLE MI02013310
N° MFRNVFS2310-5DB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BASE NON ENFICHABLE À DOUBLE VALVE *LQA
N° D’ARTICLE MI02013310
N° MFRNVFS2310-5DB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
NVFS2310-5DB VALVE DOUBLE NON ENFICHABLE BA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté