Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 10 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieVQ
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
- Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
- Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
- Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à 50°C