Motion
VQ7-6-FHG-D-3NSC

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FHG-D-3NSC

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI02014089
N° MFRVQ7-6-FHG-D-3NSC
Prix164.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FHG-D-3NSC

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI02014089
N° MFRVQ7-6-FHG-D-3NSC
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
Prix164.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    3 Centre fermé
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Précâblé
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FHG-D-3NSC VANNE, SOL
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Les clients ont également acheté