Motion
VQ7-8-FG-S-3NSC

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-3NSC

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI02014099
N° MFRVQ7-8-FG-S-3NSC
Prix119.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-3NSC

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI02014099
N° MFRVQ7-8-FG-S-3NSC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix119.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    108.5 mm
  • Longueur totale
    154 mm
  • Largeur totale
    75 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.4 (P à A/B) Cv, 3 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Type de poussée (outil requis)
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Temps de réponse
    40 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Précâblé
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    10 (P à A/B) dm3/(s.bar), 12 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-8-FG-S-3NSC VANNE, SOL
  • Taille 2, électrovanne standard ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon