Motion
NVSA3135-03N
Vanne pneumatique - Sous-plaque à orifice de corps incluse, 5 orifice, 2 positions
N° D’ARTICLE MI02014108
N° MFRNVSA3135-03N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne pneumatique - Sous-plaque à orifice de corps incluse, 5 orifice, 2 positions
N° D’ARTICLE MI02014108
N° MFRNVSA3135-03N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    150.5 mm
  • Longueur totale
    154.5 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPTF
  • Port 2 Taille/Type
    3/8 NPTF

Details

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    40 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003

Aperçu

Description du fabricant
NVFS4110-5DZ-03T SOUPAPE SOL 24VDC

Les clients ont également acheté