Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale150.5 mm
- Longueur totale154.5 mm
- Largeur totale62 mm
- Port 1 taille/type1/2 NPTF
- Port 2 Taille/Type1/2 NPTF
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de carrosserie incluse
- Temps de réponse40 ms
- Matériau du jointMétal
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003