Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale37 mm
- Longueur totale50.5 mm
- Largeur totale17.5 mm
- Tailles des portsMontage sur sous-plaque
- Taille du port de la sous-plaqueM5x0.8
Détails
- ActionnementPneumatique à action directe
- Matériau du corpsZinc
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionSous-plaque non incluse
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.05 (P à A/B) Cv, 0.06 (A/B à EA/EB) Cv
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports4
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse2 (ARRÊT) ms, 4 (ON) ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQD
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeFiche M
- Consommation d'énergie du solénoïde2 W
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Normes respectéesCE, JIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Fluide : Air/gaz inertiel
- Plage de pression de service : 0MPa/10Torr (aspiration) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
- Zone efficace (facteur Cv) : type standard 0.9mm 2 (0.05); type à haut débit 1.5mm 2 (0.08)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Temps de réponse : ON : 4ms; OFF : 2ms
- Température ambiante/liquide : -10 à 50°C