Spécifications
Dimensions
- Longueur totale79 mm
- Largeur totale15 mm
- Tailles des ports1/4 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.3 (P à A/B) Cv, 0.33 (A à R) Cv
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse22 ms
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 W
- Conductance sonique (C)1.3 dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine