Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale163.5 mm
- Longueur totale205.5 mm
- Largeur totale72 mm
Détails
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAluminium
- Comp. liquideAir, gaz inerte
- Orifice(s) du collecteur3/4 NPT
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
Aperçu
Description du fabricant
NVFS5310-5DZ SOUPAPE SOL/PILOT 24VDC
- Grande capacité de débit
- Faible consommation d’énergie
- Longue durée de vie
- Entretien facile
- Fluide : Air et gaz inerte
- Pression de service maximale : 150 psi (1MPa)
- Pression de service minimale : deux positions 15 psi (0.1MPa); trois positions 22 psi (0.15MPa)
- Plage de température ambiante et de liquide : 14°F–140°F (-10°C–60°C)
- Lubrification non requise
- Dépassement du manuel de l’opérateur du pilote : type de poussée non verrouillable (chasse)
- Construction de protection : antipoussière
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité