Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale72.3 mm
- Longueur totale74 mm
- Largeur totale68 mm
- Taille du port1/8 BSPT
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.5 mm2
- Page de produit du fabricant
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
- Pression d'alimentation : 0 à 1.0 MPa
- Pression du signal : 0.25 à 0.8MPa
- Délai : 0.5 à 60s
- Température de fonctionnement et de fluide : -5° à 60°C (sans gel)
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.14