Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale50 mm
- Longueur totale131 mm
- Largeur totale44.5 mm
- Tailles des ports1/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.86 (P à A) Cv, 0.88 (A à E) Cv
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de carrosserie incluse
- Temps de réponse10 ms
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde5.5 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)3.6 (A à E) dm3/(s.bar), 3.8 (P à A) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920
- Fonction de la vanneBobine