Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale33.5 mm
- Longueur totale98 mm
- Largeur totale17.5 mm
- Tailles des portsMontage sur sous-plaque
- Taille du port de la sous-plaque#10-32
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsZinc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionSous-plaque non incluse
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.1 Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 120 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse15 ms
- Matériau du jointNylon
- SérieVJ
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie A
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.45 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
Description du fabricant
NVJ3243Y-5LOZ SOUPAPE SOL/PILOT 24VDC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité