Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionSous-plaque non incluse
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Type de tuyauterieCollecteur
- Matériau du jointMétal
- SérieVS4
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde11 @ 60 Hz (Holding) VA, 17 @ 50 Hz (Holding) VA, 45 @ 60 Hz (Inrush) VA, 51 @ 50 Hz (Inrush) VA
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde100 V c.a.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981, JIS C 4003
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
Description du fabricant
VS4114-001D VANNE SGL SANS BASE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité