Motion
VS4220-021DL
VANNE, SOL 100VAC
N° D’ARTICLE MI02015934
N° MFRVS4220-021DL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL 100VAC
N° D’ARTICLE MI02015934
N° MFRVS4220-021DL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS4
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VS4220-021DL VANNE, SOL 100VAC

Les clients ont également acheté