Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale95.5 mm
- Longueur totale128.5 mm
- Largeur totale38 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv27 mm2
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse≤0.025 s
- Matériau du jointMétal
- Définir la plage de pression+0.1 à +0.83 MPa
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Normes respectéesJIS B 8375-1975, JIS B 8735
- Fonction de la vanneBobine