Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/4 BSPT
- Taille du port de la sous-plaque1/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Matériau du jointMétal
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde115 V c.a.