Motion
VS7-6-FIG-D-3NPR

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FIG-D-3NPR

SOUPAPE, ISO, DBL SOL
N° D’ARTICLE MI02016648
N° MFRVS7-6-FIG-D-3NPR
Prix174.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FIG-D-3NPR

SOUPAPE, ISO, DBL SOL
N° D’ARTICLE MI02016648
N° MFRVS7-6-FIG-D-3NPR
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
Prix174.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-6-FIG-D-3NPR VANNE, ISO, DBL SOL

Les clients ont également acheté