Motion
VS7-6-FPG-D-1NM

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FPG-D-1NM

VANNE, ISO 100VAC
N° D’ARTICLE MI02016690
N° MFRVS7-6-FPG-D-1NM
Price$243.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FPG-D-1NM

VANNE, ISO 100VAC
N° D’ARTICLE MI02016690
N° MFRVS7-6-FPG-D-1NM
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
Price$243.15/each

Spécifications

Details

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (vérification pilote double)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-6-FPG-D-1NM VANNE, ISO 100VAC

You May Also Like

Les clients ont également acheté