Motion
VS7-6-FPG-D-1ZA03

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FPG-D-1ZA03

VANNE SOL ISO2
N° D’ARTICLE MI02016694
N° MFRVS7-6-FPG-D-1ZA03
Price$230.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FPG-D-1ZA03

VANNE SOL ISO2
N° D’ARTICLE MI02016694
N° MFRVS7-6-FPG-D-1ZA03
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
Price$230.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    3/8 BSPT

Details

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (vérification pilote double)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-6-FPG-D-1ZA03 SOUPAPE SOL ISO2

Les clients ont également acheté