Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde à commande directe
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale14 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVK300
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Fonction de la vanneTapis