Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale155 mm
- Longueur totale217 mm
- Largeur totale75 mm
- Taille du port1/2 po
- Tailles des ports1/2 BSPT
- Taille du port de la sous-plaque1/2 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv58 mm2
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de corps (côté) incluse
- Temps de réponse≤0.02 s
- Matériau du jointMétal
- SérieVS7
- Définir la plage de pression+0.1 à +0.83 Mpa
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1975, JIS B 8735
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Taille 2, électrovanne d'interface ISO
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Pression de fonctionnement : 0.1 à 1.0MPa
- Solénoïdes simples ou doubles
- Les options comprennent le voyant lumineux, la commande manuelle directe, le style d’emballage à cale, le pilote individuel EXH, le limiteur de surtension