Motion
NVKF333-3D-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVKF333-3D-01T

VANNE, SOL, PORTED CORPS
N° D’ARTICLE MI02016789
N° MFRNVKF333-3D-01T
Prix40.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVKF333-3D-01T

VANNE, SOL, PORTED CORPS
N° D’ARTICLE MI02016789
N° MFRNVKF333-3D-01T
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
Prix40.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.11 (A à R) Cv, 0.15 (P à A) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +50 °C
  • Temps de réponse
    10 ms
  • Série
    VK300
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4 (c.c.) W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
NVKF333-3D-01T SOUPAPE SOL À 3-WAY

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon