Motion
VS7-8-FG-S-3NA06

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-3NA06

Électrovanne d’interface ISO - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI02016840
N° MFRVS7-8-FG-S-3NA06
Prix127.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-3NA06

Électrovanne d’interface ISO - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI02016840
N° MFRVS7-8-FG-S-3NA06
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
Prix127.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de la sous-plaque
    3/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-8-FG-S-3NA06 VANNE ISO SGL SOL S

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon