Motion
VS7-8-FPG-D-3NA04

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FPG-D-3NA04

Électrovanne ISO DBL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI02016980
N° MFRVS7-8-FPG-D-3NA04
Prix289.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FPG-D-3NA04

Électrovanne ISO DBL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI02016980
N° MFRVS7-8-FPG-D-3NA04
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
Prix289.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (vérification pilote double)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-8-FPG-D-3NA04 VANNE ISO DBL SOL

Vous pourriez également aimer