Motion
VT325-025TL
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI02017800
N° MFRVT325-025TL
Prix144.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI02017800
N° MFRVT325-025TL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix144.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    144.3 mm
  • Longueur totale
    111.2 mm
  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5.5 (P à A) Cv, 5.5 (R à A) Cv, 5.7 (A à P) Cv, 5.9 (A à R) Cv
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 122 °F
  • Temps de réponse
    30 (0.5 MPa) ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VT3
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    12 (c.c.) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
VT325-025TL VANNE, SOL
  • 3 Port Poppet.
  • Joint en caoutchouc.
  • Actionnement : Solénoïde simple à 2 positions à commande directe.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon