Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale57 mm
- Longueur totale36 mm
- Largeur totale30 mm
- Taille du port1/8 BSPT
Détails
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.15 (A à R) Cv, 0.15 (R à A) Cv, 0.16 (A à P) Cv, 0.16 (P à A) Cv
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Normes respectéesJIS